Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 12A - 24 à 60Vca-cc - LC2D12BNE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 12A - 24 à 60Vca-cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480987878

Réf. Sonepar

01887098787

Réf. Fournisseur

LC2D12BNE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

5.59 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

86 mm

TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 12A - 24 à 60Vca-cc - H77mmxL90mmxP86mm - application : commande moteur (AC-3), charge résistive (AC-1) - 3 pôles - NO - préassemblé avec jeu de barres d'inversion - IP20

Les Atouts de l'article:

Le LC2D12BNE est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 5,5 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24–60 V CA/V CC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)