Sick - connecteurs et câbles, SSL-1204-W10MZ - 6050637

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • nombre d'impulsions max. - 1099

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067425544

Réf. Fournisseur

6050637

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

Ethernet

nombre d'impulsions max.:

1099

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1099...1099

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-1204-W10MZ, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage