Trilux - Accessoire/pièce de rechange 22mm noir - 8497900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 69 mm
longueur - 22 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242961993
Réf. Sonepar
00165296199
Réf. Fournisseur
8497900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
69 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embout frontal comme terminaison d’une application de ligne continue d’une ligne E-Line Pro IP20. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. En plastique, noir.