fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1443mm noir - 8483000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - noir

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1443 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242960262

Réf. Sonepar

00165296026

Réf. Fournisseur

8483000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

noir

largeur:

62 mm

longueur:

1443 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - noir

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1442,5 mm.