Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc - 6959600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1474 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 0 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242381753
Réf. Sonepar
00165238175
Réf. Fournisseur
6959600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1474 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
0 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
acier
finition de la surface:
autre
PLIABLE:
Non
largeur:
63 mm
hauteur:
53 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7650. Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Système NORDIC. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement noir. Longueur 1 474 mm, longueur de rail utile 800 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).