Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line argent - 7789400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - argent
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242593361
Réf. Sonepar
00165259336
Réf. Fournisseur
7789400
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
argent
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50 - II - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).