fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line argent - 8486200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 180 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242960583

Réf. Sonepar

00165296058

Réf. Fournisseur

8486200

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

aluminium

largeur:

70 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - argent

Les Atouts de l'article:

Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant (1 500 m), avec manchon de réglage et crampon de suspension E03KX. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... La surface du crampon de suspension est revêtue, Couleur gris argenté (RAL 9006).