Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line noir - 7789500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242593378
Réf. Sonepar
00165259337
Réf. Fournisseur
7789500
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - noir - IP50 - II - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. À dispositif de commande LiveLink WiFi intégré pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 62 mm x 35 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).