Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm acier inoxydable - 8500100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 30 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 12 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242962235
Réf. Sonepar
00165296223
Réf. Fournisseur
8500100
Marque
Trilux
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
30 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Outil pour faciliter le montage d’un accouplement pour ligne continue. FN3 / FN5 / FN 7. Comme pièce de rechange, fournie avec chaque élément de départ d’un système de canaux d’éclairage.


