Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm noir - 8271900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - noir

  • largeur - 432 mm

  • longueur - 432 mm

  • hauteur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921935

Réf. Sonepar

00165292193

Réf. Fournisseur

8271900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

noir

largeur:

432 mm

longueur:

432 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq Q - noir

Les Atouts de l'article:

Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD3... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.