Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - autre 
- largeur - 0 mm 
- longueur - 0 mm 
- hauteur - 1 mm 
- diamètre - 295 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4018242962426
Réf. Sonepar
00165296242
Réf. Fournisseur
8504600
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
295 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC05... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 295 mm x 295 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC05... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 295 mm x 295 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


