Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos blanc - 8184300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 6 mm

  • diamètre - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676064

Réf. Sonepar

00165267606

Réf. Fournisseur

8184300

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

270 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Anneau de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Pour découpes dans le plafond Ø 210 - 240 mm. Diamètre extérieur 270 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.