Trilux - Fixation murale pour crosse Viatana A - Anthracite - Angle 0° - 6105000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 160 mm
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242275960
Réf. Sonepar
00165227596
Réf. Fournisseur
6105000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
160 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
0 mm
Fixation murale pour luminaire pour crosse Viatana A, Coude de support Ø 60 mm, d'acier laqué, Couleur anthracite, analogue à DB 703. Angle d’inclinaison 0°. Poids 2,6 kg.
Les Atouts de l'article:
Fixation murale pour luminaire pour crosse Viatana A, d'acier laqué, Couleur anthracite, analogue à DB 703. Angle d’inclinaison 0°. Poids 2,6 kg.
Les Atouts de l'article:
Fixation murale pour luminaire pour crosse Viatana A, d'acier laqué, Couleur anthracite, analogue à DB 703. Angle d’inclinaison 0°. Poids 2,6 kg.