Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Kit de suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI suspendu noir - 8899600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Kit de suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI suspendu noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 17 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971282

Réf. Sonepar

00165297128

Réf. Fournisseur

8899600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

17 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.