Trilux - Rail DALI suspendu 1405 mm DALI blanc avec partie indirecte 2700 K + Alim - 8903300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1405 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - blanc
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971411
Réf. Sonepar
00165297141
Réf. Fournisseur
8903300
Marque
Trilux
longueur:
1405 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
blanc
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Système Rail (Stucchi). Segment de rail conducteur pour le début de la ligne continue avec dispositif d’alimentation et conduite d’amenée. Flux lumineux du luminaire 2328 lm, puissance raccordée 34,5 W, rendement lumineux maximale du luminaire 67 lm/W. Couleur de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 2700 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25°C) = 50.000 h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1405 mm x 31 mm x 83 mm.



