Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur blanc - 6000660600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 83 mm
longueur - 183 mm
hauteur - 83 mm
diamètre - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072091114
Réf. Sonepar
00165209111
Réf. Fournisseur
6000660600
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
83 mm
longueur:
183 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
117 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts en aluminium, avec une structure de surface mate. L’alimentation conforme à l’indice de protection (IP66) s’effectue via un point d’alimentation frontal avec un raccord fileté à étranglement. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. blanc. Longueur de module 183 mm.



