Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 202 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 40 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118568257
Réf. Sonepar
00097856860
Réf. Fournisseur
2557610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
202 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
40 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
EF-EMC 30 54 GY -Cabinet Infrastructure