Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1273430003

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - POF

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC-RJ

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118428742

Réf. Sonepar

00097842875

Réf. Fournisseur

1273430003

Marque

Weidmüller

type de fibre:

POF

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

SC-RJ

type de connecteur raccordement 2:

SC-RJ

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.