Weidmüller - Protection surtension - 3056190000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 25 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099987030458

Réf. Sonepar

00097703045

Réf. Fournisseur

3056190000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension max de régime permanent:

305 V

résistance de court-circuit (Isccr):

100 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

indice de protection (IP):

IP20

VPU AC I F 0 275/25 MP -Protection surtension