Wieland - connecteur femelle RST16i5 gris - 46.051.4553.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088268656
Réf. Sonepar
00355001093
Réf. Fournisseur
46.051.4553.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
7.1...13 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.25...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.176 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.75 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
81 mm
hauteur:
24.9 mm
largeur:
24.9 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
7035