Découvrez les innovations
Nous avons à cœur de jouer un rôle actif dans la transformation des usages professionnels et de l'amélioration du niveau de confort et de sécurité de vos clients. Nous avons sélectionné pour vous des innovations de nos fabricants sur l’ensemble de nos catégories : éclairage, sécurité et communication, génie climatique, appareillage et distribution d’énergie, production d’énergie et e-mobilité, câbles et conduits.
Les innovations : appareillage et distribution d’énergie
Les innovations et nouveautés : chauffage électrique et ventilation

Gamme ATOLL ACOVA
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium et réactif sans assèchement de l’air, ni déplacement de poussières. Il est léger et facile à poser avec une mise en chauffe rapide. Versions sans régulation ou programmable. Une fonction détection ouverture/fermeture fenêtre est intégrée.

Radiateur ETIC NATIV INTUIS
Radiateur connecté compact à double corps de chauffe monobloc aluminium et priorité façade ! Le radiateur le plus compact de sa catégorie avec un style élégant. Une chaleur douce en toute saison. Grâce à ce radiateur, des économies d’énergie pilotées en mode connecté.

VMC EasyHOME SensAIR ALDES !
C’est la solution de ventilation individuelle intelligente et performante qui module pièce par pièce pour garantir l’atteinte des débits et maîtriser la QAI du logement. SensAIR s’adapte ainsi aux besoins en temps réels et renouvelle l’air de votre logement en évacuant l’humidité et les polluants détectés dans chaque pièce.

VMC PULSIVE VENTIL FLAT S&P
Traitement global de l'humidité pour les maisons/appartements de plain-pied ou à étages jusqu'à 80m2 sans besoin de combles. Réduit l’humidité et les moisissures par insufflation. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par batterie électrique.
Les innovations et nouveautés : éclairage
Les innovations : Sécurité et communication

Contrôleur GTB AREA MANAGER WEOZ LEGRAND
Gestionnaire de zone pour la gestion des bâtiments et de l’efficacité énergétique.

HELP GSM CASTEL
Poste d'appel liaison prioritaire GSM (conforme décret MS70) avec antenne et alimentation 230V. Il y a une batterie en cas de coupure secteur. Un abonnement GSM 10 ans est prévu avec carte SIM inclus.

WIREXPERT MP SOFTING
La série WireXpert MP est conçue pour répondre aux divers besoins de certification des environnements de réseau. Sa conception modulaire couvre toutes les applications, du cuivre 100 kHz à 3000 MHz jusqu’à la certification de niveau 1 des fibres multimodes et monomodes.

Détection ALEUM GLOW BEG
Les amateurs d'architecture minimaliste souhaitent des appareils design adaptés au style pour la façade du bâtiment. Il permet à la fois d'avoir une vue d'ensemble de la maison et d'avoir un contrôle sur la lumière.
Les innovations : coffrets de protection RESI9 ENERGY CENTER SCHNEIDER
Micro onduleur et onduleur centralisé. Une solution élégante pour moderniser les tableaux électriques existants.
Les innovations et nouveautés : câble et conduit

Fils et câbles FRN1X6G3 3G1,5
Répond à la nouvelle Norme câble pour la sécurité incendie dans les ERP et les IGH. Le câble FRN1X6G3 Cca pour courant fort et le câbles SYT - F/UTP - F/FTP cat 6 et 6a alarme et Grade 3TV pour le courant faible.