Legrand - Disjoncteur DNX3 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1 module - 406787

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Disjoncteur DNX3 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

DNX³

EAN

3414972499903

Réf. Sonepar

00001249990

Réf. Fournisseur

406787

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44.2 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

antidéflagration:

Non

Disjoncteur DNX³ 4500A/6kA Phase + Neutre pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 32A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne auto pour protection des départs - 1 module

Les Atouts de l'article:

Pouvoir de coupure 4500A - Courbe C Connexion avec bornes automatiques - simple et sans outils pour un gain de temps et de confort appréciable Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette Garantit un excellent contact (pas de vis qui se desserre avec le temps) Arrivée haute et sortie basse par bornes automatiques

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs DNX³ et DX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Les disjonteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'installation en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de détection des arcs electriques Stop Arc. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils reçoivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.