🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Trousses 3M™ Scotchcast™ : des solutions de connexion basse tension

Trousses 3M™ Scotchcast™ : des solutions de connexion basse tension

Trousses 3M™ Scotchcast™ : des solutions de connexion basse tension

Découvrez les trousses coulées 3M avec moules, connecteurs et résines pour vos travaux de raccordement, isolation et étanchéité basse tension.

Les solutions de résine 3M facilitent la réalisation d'isolation électrique en garantissant une application propre, rapide et fiable.

Elles offrent :

  • Isolation électrique optimale, protection contre l'eau, les produits chimiques, les vibrations et les chocs
  • Mousses préformées et prédécoupées s'adaptent instantanément aux entrées de câble
  • Système de mélange et de coulée fermé avec bec verseur pour manipulation propre
  • Nombreuses tailles disponibles selon la section de câble
  • Conformité aux normes de sécurité chimique
  • Disponible avec ou sans connecteurs
  • Existe en jonction (92-NBA) ou dérivation (92-NBB)

Trousses 3M™ Scotchcast™ 40 et kits 92-NBA : la solution robuste

La résine polyuréthane Scotchcast™ 40 est idéale pour des raccordements précis et fiables, même sur câbles de grande section.

Ses principaux atouts :

  • Moule monobloc pour une installation rapide et propre
  • Mousses préformées et prédécoupées s'adaptent instantanément aux entrées de câble
  • Système de mélange et de coulée fermé pour limiter les déversements et le contact avec la résine
  • Faible chaleur exothermique pour protéger les câbles
  • Applicable avec des câbles de plus grande section
  • Excellente protection mécanique
  • Disponible en plusieurs tailles et modèles pour s'adapter à vos besoins

Trousses 3M™Scotchcast™ 4 GS et kits 92-NBA GS : la nouveauté sans Polyuréthane

La résine époxy 4 GS de 3M garantit une sécurité maximale et une application sans risque pour la santé.

Elle se distingue par :

  • Formule non CMR, sans SVHC, isocyanate, silicone ni halogène
  • Mousses préformées et prédécoupées s'adaptent instantanément aux entrées de câble
  • 20 % de composants bio-renouvelables
  • Système de mélange et de coulée fermé avec bec verseur pour une manipulation propre
  • Moule monobloc et indicateur de mélange optimal
  • Temps d'utilisation prolongé, résistance élevée à l'eau et à l'humidité
  • Connexion prête pour une mise sous tension immédiate
Jonction coulée avec résine epoxy sans CMR

Trousses 3M™ Scotchcast™ spécifiques pour Industrie Lourde ou Atmosphère Explosif (ATEX)

La résine polyuréthane 1402FR non-propagatrice de la flamme est recommandée pour les applications à hauts risques, telles que les raffineries, les complexes pétrochimiques, mines ou autres. Elle offre une très bonne résistance aux hydrocarbures et huiles minérales. La résine 1402FR est sans halogène.

Elles sont composées : 

  • D'un moule antistatique transparent teinté en rose
  • De mousses préformées et prédécoupées qui s'adaptent instantanément aux entrées de câble
  • Du système de mélange et de coulée fermé avec bec verseur pour une manipulation propre
  • Très bonne adhérence sur tous les types de câbles. 

Les trousses Atex sont livrées avec une attestation de conformité - INERIS 10IEC0001X et une étiquette de marquage lisible et indélébile.