🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Prêt pour l'e-mobilité ?

Prêt pour l'e-mobilité ?

witty, la gamme de solutions de charge pour véhicule électrique

Découvrez les bornes de recharge Hager

Vos clients vont aimer rouler en électrique avec la borne de charge witty !

Pensée pour celles et ceux qui veulent faire rimer écologie avec économies d’énergie, la borne de charge witty s'inscrit comme la référence des conducteurs de véhicules électriques. Performante, évolutive et facile à installer, on la retrouve aussi bien sur pied ou en mural que ce soit dans les parkings ou les garages, en intérieurs ou en extérieurs, chez les particuliers ou dans les espaces partagés (résidentiels ou tertiaires).

Prise witty

•Mode de charge : lente

•Type de véhicule : vélo, scooter, moto, voitures petites batteries

•Avantages : compatible câble et chargement Mode 2

•Prises: 2P + T

•Adaptée à : résidence privée

•Puissance : 3,2 kW

•Utilisation : intérieure et extérieure

•Installation : murale encastrée ou en saillie

witty_prise_hager_sonepar

Bornes witty

•Mode de charge : lente à accélérée

•Types de véhicules : scooters, motos, voitures et utilitaires

•Avantages : verrouillage par clé, pré-configurée, évolutive

•Prises : 2P + T, T2S

•Adaptée à : résidence privée, copropriété et autres parkings sécurisés

•Puissance : 2,3 kW à 22 kW

•Certifiée : EV Ready et ZE Ready 1.4

•Utilisation : intérieure et extérieure

•Installation : murale ou sur pied

bornes_witty_hager_sonepar

Bornes witty park

•Mode de charge : accélérée

•Type de véhicule : voitures et utilitaires

•Avantages : multi-utilisateurs, 2 points de charges, câblage facilitée, protection installable

•dans le pied, disponible en version communicante

•Prises : 2P + T, T2S 2

•Adaptée à : parkings tertiaires publiques et privés

•Puissance : 2,3 à 22 kW

•Certifiée : ZE Ready 1.2

•Utilisation : intérieure et extérieure

•Installation : murale ou sur pied

witty_park_hager_sonepar

Configurateur

Toutes les références en un clin d’œil.

Facile et pratique : trouvez les bornes, accessoires et protections dont vous avez besoin.

Choisissez la solution de charge en fonction des besoins de vos clients.
Quelle solution choisir ? Le configurateur de borne witty vous aide à choisir les bonnes références pour vos futurs chantiers clients.


Configurateur witty