🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
ClimaSys Smart Ventilation System

ClimaSys Smart Ventilation System

La première ventilation connectée pour vos installations

Découvrez le premier système de gestion thermique intelligent de Schneider Electric

La température à l’intérieur des tableaux de contrôle/commande et de distribution électrique doit être surveillée avec une attention particulière. Les systèmes de ventilation sont essentiels pour garantir des conditions de fonctionnement optimales pour les composants électroniques et équipements de protection. Mais avec le temps, les filtres s’encrassent et peuvent se bloquer. S’ils ne sont pas contrôlés, les températures montent, les équipements deviennent défaillants et la production s’arrête.

Un réseau thermique connecté pour optimiser les performances de votre ventilation

La ventilation connectée ClimaSys™ Smart Ventilation System (CSVS) est un réseau thermique connecté, extensible et qui contrôle en temps réel les fonctions de ventilation sur l’ensemble de vos tableaux de distribution électrique et contrôle/commande.

Le cœur de ce système est le contrôleur Filterstat qui collecte les informations depuis  les capteurs des ventilateurs et filtres dans l’ensemble de vos installations. Les algorithmes analysent l’ensemble de ces données, permettant à Filterstat de vous tenir informé de la situation thermique de chacune de vos installations.

La solution connectée qui répond à toutes les configurations

Contrôle en continu et étendu
Un réseau thermique connecté, extensible et qui contrôle en temps réel les fonctions de ventilation sur l’ensemble de vos tableaux de distribution électrique et contrôle/commande. Restez informé sur l’ensemble de votre architecture thermique à tout moment.

Maintenance de ventilation prédictive
Vous serez alertés en avance si les filtres ou autres composants doivent être révisés ou remplacés, ou si la ventilation est défaillante. Vous anticiperez et éviterez les arrêts de production et réduirez les coûts de maintenance en améliorant les conditions de fonctionnement de vos équipements.

Plus grande fiabilité
Le bon fonctionnement du système de ventilation garantit la continuité de services de vos équipements et des opérations.

Durée de vie allongée
Un système de ventilation efficace peut doubler la durée de vie des variateurs de vitesse, automates, contacteurs, IHM, commutateurs, batteries, relais, etc.

Meilleure efficacité énergétique
L’encrassement des filtres réduit l’efficacité des ventilateurs jusqu’à 80%. Assurer la propreté des filtres maximise l’efficacité énergétique et réduit les besoins de refroidissement de vos composants.

Sécurité
Une ventilation efficace va maintenir les températures sous les 70ºC, évitant ainsi les risques d’incendie, brûlures des personnes et défaut d’isolation qui peuvent exposer les équipements à des courts-circuits.

Utilisez ProClima™ pour vous aider dans la conception de votre système CSVS

Le logiciel de calcul thermique ProClima™ prend en compte les variables telles que la température, humidité, radiation solaire et les caractéristiques intérieures et extérieures, pour établir un bilan thermique et définir les meilleures solutions de ventilation, contrôle, chauffage et refroidissement tout en minimisant les erreurs de sous ou surdimensionnement.
 

En seulement 6 étapes ProClima™ permet de définir rapidement la solution thermique la plus adaptée pour vos enveloppes contenant des équipements électriques ou électroniques :

  1. Choix rapide de l'enveloppe
  2. Saisie des données de température en 1 clic
  3. Calcul de la puissance dissipée dans l'installation
  4. Propositions des solutions thermiques adaptées
  5. Caractéristiques de la solution thermique retenue
  6. Rapport final du projet sous formats PDF, DOCX et XLS