Boîtes cloisons sèches et DCL

Boîtes cloisons sèches et DCL

Boîtes cloisons sèches et DCL

Les boîtes étanches à l’air TRADEFORCE sont compatibles avec le montage d'appareillages à vis ou à griffes de toutes les marques.

Gamme pour cloisons sèches

Conformes à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE, les boîtes d'appareillage TRADEFORCE sont développées pour les bâtiments basse consommation (BBC).

D'une grande robustesse, elles sont dotées d'un volume intérieur 10% supérieur à la moyenne des boîtes du marché. Enfin, elles offrent 99% d'étanchéité à l'air, garantissant un grand niveau de qualité à vos installations.


Découvrez la gamme TRADEFORCE, disponible en profondeur de 40mm (boites grises) ou 50mm (boites blanches).

Brochure boites d'encastrement

Les avantages de nos boîtes cloisons sèches

Entrées multiples

  • Pour gaines ICTA jusqu’au Ø25mm et/ou pour câbles électriques jusqu’au 16mm².
  • Entrée spécifique pour câble R02V 3G2.5 et/ou VVF 3G1,5 sans gaine.

Installation rapide

  • Collerette large, fine et profilée, pour s’adapter précisément à vos perçages, notamment en rénovation. 
  • Etriers de fixation métalliques, imperdables et guidés, installation ultra rapide grâce au triple filetage de la vis.
  • Ouverture facile des opercules, au doigt ou directement avec le câble ou la gaine.

Enfin, les boites d'encastrement TRADEFORCE sont éco-conçues : packaging « 0 plastique » pour les 2, 3, 4 postes et même « 0 packaging » pour les boites 1 poste. Vous ne produisez aucun déchet !

Nos Dispositif de connexion luminaire (DCL)

Nos produits DCL ont étaient pensés et conçu pour optimiser la qualité de votre travail par un montage rapide et efficace.

Avec nos dispositifs DCL en kit ou décomposés, vous n’aurez plus à douter de l’étanchéité de votre installation. En effet, grâce à nos lèvres d’étanchéité, vous pouvez oublier les trous d’air et être assuré de la solidité de la fixation. En complément, nous avons ajouté à notre produit un système d’arrimage permettant la suspension d’un luminaire jusqu’à 25 kg.

Plus de perte de temps ! En plus d’une solidité certaine, nos boîtes ont des membranes de haute qualité que vous pouvez ouvrir facilement au doigts.