🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Alarme type 4 radio

Alarme type 4 radio

Alarme type 4 radio

une solution sans fil pour la sécurité incendie des petits établissements

Une solution sans fil pour la sécurité incendie des petits établissements

Une alarme de Type 4 est un dispositif sonore et/ou lumineux qui avertit les occupants d'un établissement en cas d'incendie, les informant de la nécessité d'évacuer. Lorsqu'elle est déclenchée, un signal sonore d'évacuation, perceptible partout dans le bâtiment, est émis, indiquant à tous qu'il faut quitter les lieux. Ce signal sonore peut être complété par un signal lumineux rouge pour alerter les personnes malentendantes.

Alarme type 4 radio - SSI de catégorie D ou E

L’alarme type 4 radio vient compléter l’offre actuelle d’alarmes. Elle est idéale pour les rénovations ou les nouvelles constructions lorsque le câblage est complexe, imprévu ou irréalisable. Cette alarme ne nécessite pas de câblage entre la centrale et ses périphériques (déclencheurs manuels, diffuseurs lumineux et sonores).

Produits alarme type 4 radio URA devant un fond représentant un restaurant avec un effet flouté

 

Les avantages de la gamme Alarme type 4 radio

De nombreuses personnes circulant au sein d'un hall d'immeuble

Sécurité

Des tests permanents de la liaison radio entre la centrale et les périphériques garantissent le bon fonctionnement du système. Les défauts éventuels (défaut de communication, pile faible, défaut de secteur de la centrale, défaut de batterie de la centrale, batterie déconnectée, etc.) sont visualisables sur l’afficheur de la centrale.

Une femme tenant une tablette dans un atelier de production

Mise en œuvre facilitée

La centrale est dotée d’un afficheur alphanumérique permettant l’ajout et la suppression de périphériques de manière simple. Les périphériques sont appairés facilement grâce à un bouton poussoir. Les avantages incluent un voyant lumineux de vérification de la qualité de la liaison radio et une portée radio de 500m en champ libre, 50m en intérieur*. (*La portée intérieure peut être affectée par les éléments constitutifs du bâtiment tels que l’épaisseur des murs, le nombre de murs et la présence de structures métalliques.)

Quatre personnes qui discutent dans un escalier

Maintenance

- Autonomie des périphériques jusqu’à 4 ans.

- Fonctionne avec des piles standard du marché, facilement accessibles.

- Diagnostic de l’installation à distance avec une télécommande connectée et défauts visualisables sur la Web App EVA.

Vue extérieur de plusieurs immeubles à la tombée de la nuit

Réglementations

La réglementation ERP et ERT impose l'installation d'une alarme Type 4 dans les Etablissements Recevant des Travailleurs et dans les Etablissements Recevant du Public.

Configurer simplement l'alarme incendie Type 4 radio URA