Changez votre éclairage fluorescent par une solution LED
Qu'est ce que la directive RoHS 2023 ?
La directive Européenne 2011/65/UE dite RoHS (Restriction of Hazardous Substances), s’inscrit dans une démarche environnementale, en interdisant notamment l’utilisation des lampes fluocompactes et tubes fluorescents.
Dates importantes :
- 24 Février 2023 : Retrait des lampes fluocompactes appareillage non incorporé
- 24 Août 2023 : Retrait des tubes fluorescents T8 & T5 et des lampes fluocompactes appareillage non-incorporé longue durée de vie
Notre engagement
En tant qu'acteur majeur du marché de l'éclairage, Sonepar s'engage à veiller au respect de cette directive. Vous ne pourrez donc pas vous fournir en lampes fluocompactes et tubes fluorescents aux dates d’interdiction fixées par la commission européenne dans notre enseigne.
Nous nous engageons à être la référence en terme de développement durable et à vous accompagnons dans ces changements.

Changez votre éclairage fluorescent par une solution LED

En favorisant les économies d’énergies (jusqu’à 80%) et en réduisant la facture énergétique

En baissant les coûts de maintenance

En simplifiant le remplacement : lampes, luminaires, gestion d’éclairage, connecté ou connectable

Avec des durées de vie et garanties produits améliorées
3 scénarios de remplacement

Remplacement par une lampe LED
- Plus de confort pour les usagers
- Générer plus d'économies d'énergie
- Flexibilité et évolutivité
- Installation simplifiée et modulable
- Maintenance préventive
Jusqu'à 40% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente

Remplacement par un luminaire LED
- Installation rapide et facile
- Réduction des cycles de maintenance
- Compatibilité avec un détecteur de présence
Jusqu'à 50% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente

Remplacement par un luminaire LED avec gestion d’éclairage (Connectable)
- Meilleure performance
- Amélioration du confort visuel
- Alimentation adaptée et plus économe
- Durée de vie améliorée
- Réduction des cycles de maintenance
Jusqu'à 80% d'économie d'énergie
Par rapport à une installation existante Fluorescente
Remplacez vos lampes et tubes Fluos en LED avec les alternatives Sonepar
Cliquez sur le produit que vous désirez remplacer.