Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
Les produits rétractables

Les produits rétractables

Les produits rétractables

Découvrez les solutions 3M de produits rétractables à chaud ou à froid : gaines, capots, manchons...

Dans les applications électriques, on utilise des produits rétractables pour de nombreuses raisons :

✅ Isolation électrique 

✅ Protection mécanique

✅ Résistance à l'humidité

✅ Identification et organisation

✅ Facilité d'application

On distingue deux types de produits : les produits rétractables à chaud (ou thermo rétractables) et les produits rétractables à froid (ou mécanico rétractables).

Ces produits vont se rétracter sous l'action de la chaleur, obtenue avec un petit chalumeau à gaz (sur chantiers par exemple) ou un pistolet thermique branché sur l'électricité (en atelier).

Selon l'application, vous pouvez faire appel à plusieurs types de produits :

  • Les gaines thermo rétractables et manchons
  • Les capots : solution d'étanchéité pour extrémité de câble
  • Les extrémités : isolation et protection des épanouissements de câbles
Les produits rétractables à chaud communément appelés Thermo Rétractables

Les gaines thermo rétractables

Les gaines thermo rétractables sont destinées à la connexion de câbles, l'isolation, l'étanchéité ou la protection mécaniques. Selon les besoins, on les retrouve en rouleau ou en barres. Elles sont aussi disponibles en plusieurs épaisseurs, longueurs, couleurs, diamètres de rétreint et avec ou sans couche adhésive.

Gaines thermo rétractables paroi mince

Gaine à paroi mince

  • Disponible en différentes couleurs pour faciliter le l'identification et l'organisation
  • Adhésif interne possible pour joint étanche (uniquement disponible en noir)
  • Souple, durable et résistante aux coupures
  • Rapport de rétreint proche du 3/1 ce qui réduit le nombre de référence nécessaire pour couvrir de nombreux diamètres
  • Utilisation jusqu'à 1000 V
Gaine thermo rétractable paroi moyenne

Gaine à paroi moyenne

  • Idéal dans les environnements difficiles
  • Conçues pour résister à des variations de température, rayons UV, exposition à des produits chimiques
  • Utilisation en basse tension et jusqu'à 6000 Volts
  • Disponible avec adhésif pour une protection contre l'humidité et la moisissure
Gaine thermo rétractable paroi épaisse

Gaine à paroi épaisse

  • Idéal pour les environnements difficiles
  • conçue pour application où une résistance mécanique élevée est requise
  • Utilisation sur connexion en basse tension et réparation de câble
  • Couche adhésive
  • La version HDT-A est retardatrice de flamme

Comment utiliser une gaine thermo rétractable ? 

✅ Assurez-vous que la surface du câble ou de l'objet à couvrir est propre et sèche.

✅ Application de la chaleur : réglez la source de chaleur à une température appropriée pour le matériau et son épaisseur (généralement entre 90°C et 200°C)

✅ Tenez la source de chaleur à une certaine distance du produit rétractable (généralement 5 à 10cm)

✅ Appliquez la chaleur de manière uniforme en déplaçant lentement la source de chaleur autour du produit et assurez-vous que la chaleur est appliquée de manière homogène pour éviter les bulles d'air et assurer une rétraction uniforme.

✅ Continuez à chauffer jusqu'à ce que le produit se soit rétracté complètement et épouse fermement la forme de l'objet.

✅ Laissez le produit refroidir naturellement pour qu'il durcisse et maintienne sa nouvelle forme.

✅ Inspectez le produit pour vous assurer qu'il est bien rétracté et qu'il n'y a pas de zones non couvertes ou de défauts.

Avec l‘invention de la technologie du rétractable à froid, 3M fournit des solutions de systèmes parfaits pour la moyenne tension dès les années 1980.

  • Un gain de temps : pas de temps de chauffe ou refroidissement
  • Le produit se rétracte au fur et à mesure que l'on dézippe le tube prédécoupé qui maintient le produit expansé
  • Idéal pour espaces confinés ou conditions de travail difficiles
  • Flexible : s'adapte à des formes irrégulières
Les produits rétractables à froid appelés aussi Mécanico rétractables

En savoir plus sur 3M

Page de marque 3M
Découvrez notre gamme rubans et adhésifs
Découvrez notre gamme Scotchcast