Les solutions adaptées pour un usage quotidien
Acteur incontournable du secteur de la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables, Legrand ne cesse d’innover pour proposer des solutions accessibles à tous, fabriquées en France, qui couvrent tous les besoins et apportant toujours plus de performance et de sécurité.
Nouveauté ! Bornes Green'UP HOME
S'ouvrir à la puissance et à la rapidité !
Une gamme de bornes (3,7 à 22 kW) spécifiquement adaptées aux besoins de recharge plus conséquents dans un temps optimisé.

Prise Green’UP ACCESS
La référence du marché !
Des prises renforcées* conçues spécifiquement pour la recharge de véhicules électriques, capables de fournir jusqu’à 16 A (3,7 kW) en toute sécurité, tout en supportant les échauffements dus à la recharge, sont adoptées par l’ensemble de la chaîne économique.
*La recharge sur une prise standard est vivement déconseillée car elle n'est pas adaptée aux charges de longue durée.

Installation sans qualification IRVE

Prêt à poser
Prise Green'Up Access + patère de suspension + disjoncteur diff

Borne Green'UP HOME
Nouvelle borne 3,7 kW livrée avec ou sans protection différentielle

Pack Connecté
Prise Green'Up Access + patère de suspension + disjoncteur diff + pack démarrage connecté

Coffret équipé & pré-câblé
Prise Green'Up Access + patère de suspension + disjoncteur diff + compteur d'énergie 45A
Green'Up System, une innovation brevetée
GREEN’UP SYSTEM permet à vos clients de recharger un véhicule muni d'un cordon compatible GREEN’UP SYSTEM jusqu'à 2 fois plus rapidement que sur une prise classique !
Leur robustesse et leur technologie unique brevetée permettent de délivrer une puissance maximum sécurisée de 3,7kW sous 230V ou bien à 16A. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée à 8A (car non conçues pour recharger des véhicules électriques) par le boîtier électronique sur le cordon d'alimentation du véhicule.
Avec la technologie GREEN’UP SYSTEM, vous promettez à vos clients une recharge sécurisée sur une prise dédiée, et plus rapide selon le véhicule choisi.

Découvrez les autres gammes Legrand

Céliane™
La gamme Céliane™ avec son design singulier et intemporel, grâce à l'association entre deux formes : le cercle et le carré.

Mosaic
La gamme Mosaic c'est 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie dans le mur ou dans les colonnes et colonnettes, boîtes de sol et goulottes.

Plexo
L’appareillage étanche Plexo offre un large choix de solutions. La gamme ne cesse de se réinventer en vous offrant une facilité d’installations quels que soient vos chantiers.

Drivia
Drivia, la modularité au service de la sécurité, de l’efficacité énergétique et de la connectivité.