Construire des machines et des tableaux de contrôle n’aura jamais été aussi facile
Découvrez les boutons-poussoirs, terminaux pour opérateurs, dispositifs de signalisation et relais électriques Harmony ! Cette gamme vous offre plus d'options que toute autre gamme sur le marché, avec une plus grande facilité d'utilisation.
Harmony est la gamme de solutions de commandes et de signalisation la plus large et performante du marché.
Chaque professionnel, qu’il soit constructeur de machines, tableautier, ou intégrateur de système peut compter et s’appuyer sur le leadership mondial de Schneider Electric dans ce domaine. leurs produits sont conformes aux normes internationales et disponibles à travers le monde via un réseau de 17 000 distributeurs. Ainsi, que ce soit pour l’exportation des machines, leur réparation, leur personnalisation, des environnements sévères, ou une demande spécifique, vos clients trouveront facilement une réponse Harmony efficace.
Harmony, la solution pour configurer vos machines selon vos préférences
Robustesse et sécurité
Les produits Harmony sont robustes, performants et sécurisés. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences de la plupart des applications industrielles et pour résister aux environnements les plus sévères.
Design
Apportez une touche de style à vos panneaux de commande et vos machines pour bénéficier d'une meilleure visibilité des fonctions et ainsi accroître considérablement leur efficacité.
Simplicité et économie d’installation
Découvrez les fonctionnalités innovantes des produits Harmony permettant une installation plus simple, rapide et moins coûteuse.
La gamme Harmony est également la plus large du marché grâce à :
- Sa modularité : avec des produits complets (1 seule référence), ou sous-ensembles
- Sa fiabilité : avec sa résistance à la poussière, aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Sa maintenance réduite : les boutons poussoirs sont testés pour effectuer au moins 10 millions de manœuvres

Les fonctions de base de la gamme Harmony

Arrêt d'urgence
En appuyant sur la tête du bouton, on actionne un ou plusieurs contacts. La tête reste en position accrochée comme le veut la réglementation. L'actionneur est toujours de couleur rouge.

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton, un ou plusieurs contacts sont actionnés. Ces boutons sont composés d'un système de fixation, une collerette, et un poussoir (affleurant, encastré, à impulsion, pousser-pousser ou qui dépasse).

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton, un ou plusieurs contacts sont actionnés. Ces boutons sont composés d'un système de fixation, une collerette et d'un actionneur (à manette, clé, crosse ou molette).

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux s’allume en feu fixe. Ces unités de signalisation sont composées d'une embase, un bloc lumineux et une tête.
Pour plus d'informations sur la gamme Harmony
Téléchargez la brochure sur la gamme Harmony de notre partenaire fournisseur Schneider Electric