Offrez la meilleure connexion réseau à vos clients partout dans la maison avec Resi9 Connect
Confort et performance
La solution de coffret de communication Resi9 Connect, à compléter avec les prises RJ45 Wifi Odace, garantit un accès au réseau sans latence et couvre chaque pièce du logement avec un signal Wifi de haute qualité, jusqu’à 1Gbits de bande passante, peu importe le nombre d'utilisateurs.
Sécurité avancée
Développées pour répondre aux exigences de cybersécurité, les prises RJ45 Wifi Odace sont des bornes Wifi murales dotées de tous les éléments de sécurité nécessaires pour protéger les liaisons sans fil : un mot de passe unique et une interface d'administration cryptée (HTTPS).
Facilité d’installation et flexibilité
Le coffret Resi9 Connect est compact et totalement intégré à la gamme de coffrets Resi9. Le commutateur réseau a des ports marqués individuellement pour un câblage intuitif, et le point d'accès Wifi est automatiquement configuré. Les prises RJ45 WiFi étant adaptées au format Odace Styl, votre client pourra personnaliser sa plaque de finition au gré de ses envies.

Soyez le premier à proposer un réseau fluide, à haut débit dans tout le logement, avec le coffret de communication Resi9 Connect !
Vos clients rencontrent des problèmes de réseau récurrents malgré leur abonnement fibre ? Avec le télétravail, les jeux en ligne ou encore le visionnage de leurs séries préférées, ils sont souvent plusieurs connectés simultanément sur le même réseau internet. Ces activités génèrent un grand volume de données et les besoins en débit augmentent. C’est pourquoi utiliser la box comme unique point d’accès Wifi n’est plus une configuration adaptée pour fournir internet de manière optimale dans toute la maison !
Alors pour leur éviter les conflits liés au Wifi et garantir un accès au réseau sans latence, faites-leur découvrir Resi9 Connect, un coffret de communication offrant une couverture du réseau haut débit partout dans le logement en filaire et sans-fil. Facile à installer, il utilise le réseau Ethernet câblé du logement pour alimenter des bornes Wifi murales sous la forme de prises RJ45 Wifi Odace, émettrices de leur propre signal Wifi sécurisé.
Vous pourrez faire évoluer l'installation de vos clients suivant leurs besoins, il suffit d’identifier, lors de la construction ou rénovation, les pièces où ils souhaitent un wifi de qualité puis de remplacer les prises RJ45 par les RJ45 Wifi Odace.
Découvrez les prises RJ45 CPL et répéteurs Wifi Odace
Pour vos chantiers de rénovation, pensez également aux prises RJ45 CPL et répéteurs Wifi Odace, pour étendre le réseau internet et en améliorer sa qualité (de 200 à 300Mb/s). Simples à installer et à configurer, elles s'adapteront parfaitement aux décors de vos clients grâce à leur compatibilité avec les plaques de finition Odace.