Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
Wiser

Wiser

La solution complète pour la gestion de l'énergie du logement

Découvrez les produits

Avec Wiser, la gestion de l’énergie passe au niveau supérieur !

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Wiser, l’écosystème connecté permettant la gestion du chauffage, des volets roulants ou de l’éclairage. Mais saviez-vous que c’est désormais la solution de pilotage de l’énergie la plus avancée sur le marché ?

Avec sa nouvelle intelligence artificielle intégrée, l’application Wiser permet désormais à vos clients de :

1. Visualiser pour comprendre : Quelles sont les charges qui consomment le plus, quelle est la production solaire ?

2. Optimiser : Vos clients peuvent agir concrètement, ils sont informés en cas de surconsommation, ils peuvent également ajuster leurs usages en choisissant le meilleur moment pour faire fonctionner leurs équipements

3. Automatiser :  Vos clients n'ont rien à faire : L'IA de la solution Wiser intègre les habitudes de consommation de vos clients et ajuste automatiquement le déclenchement et délestage des charges énergivores.

Vos clients réalisent des économies d’énergie, sans perdre en confort.

Application mobile Wiser en situation montrant les fonctionnalités

Découvrez tous les cas concrets et notre sélection de produits

Nos exemples concrets d’utilisation pour vous aider à mieux comprendre comment Wiser vous permettra de vous différencier et de proposer une vraie valeur ajoutée à vos clients !

1. Un chauffage parfaitement adapté à chaque instant

Dans les logements, la consommation d’énergie peut aussi varier en fonction de la météo extérieure, du nombre de personnes présentes. Wiser aide à réaliser un maximum d’économies.

Les économies deviennent automatiques

Les modes intelligents permettent de réaliser encore plus d’économies avec le mode "éco" sur l’application Wiser Home. Le principe ?

Dès que la température extérieure est plus douce que prévu, Wiser Home s’adapte et retarde le moment de chauffer le logement.

produit CCTFR6400 posé sur un bureau

À chaque pièce sa température

La chambre de bébé doit être à 18 °C, celle du grand frère à 20 °C le temps qu'il fasse ses devoirs et le salon à 19 °C pour le reste de la famille… 

Avec Wiser Home, l’occupant peut adapter séparément la température des pièces, en fonction de leurs heures d’occupation et des préférences de chacun. Wiser permet de satisfaire tout le monde !

L’occupant s’absente ? 

Wiser gère les économies d’énergie, avec Wiser, c’est automatique, même quand l’occupant n’est pas chez lui.

Grâce au mode absence, il peut s’assurer que la température de consigne fixée n’est jamais dépassée et qu’aucune énergie n’est gaspillée. Bien sûr, s’il fait vraiment trop froid, Wiser allume automatiquement le chauffage pour préserver le logement du gel.

Le bien-être, c’est capital. C’est pourquoi Schneider Electric a développé une gamme complète de solutions : thermostats, actionneur plancher chauffant, micromodules... pour allier confort et économies d’énergie.

2. Vos clients souhaitent réduire leur inconfort dû aux fortes chaleurs

L'été approche et avec lui, le besoin de maintenir une température optimale dans le logement. La solution Wiser offre une gestion intelligente et efficace des volet-roulants, contribuant ainsi à un confort amélioré cet été.   

Pourquoi automatiser les volet-roulants ?  

Automatiser les volet-roulants de vos clients permet de maintenir une température confortable. Wiser permet d’automatiser la montée et la descente des volets roulants selon les critères de température intérieure et extérieur et de luminosité. Cette fonctionnalité permet par exemple de réduire l’utilisation de la climatisation pour des économies d'énergie significatives.  

Personnalisez le système Wiser de vos clients et optimisez leur confort grâce à son algorithme intelligent intégré.   

  • Les fonctionnalités de base

Pilotage et Programmation : Piloter et programmer l'ouverture et la fermeture des volets roulants selon les besoins du client, assurant ainsi une gestion optimale de la température intérieure. 

Scénarios automatisés : Le mode "confort saisonnier" ajuste automatiquement les volets en fonction de la température extérieure et de la luminosité extérieure. En été, les volets se ferment pendant la journée pour maintenir une température confortable grâce à son algorithme intelligent.

 

  • Les fonctionnalités avancées 

L’algorithme Wiser propose trois niveaux d'efficacité. 

Niveau de base : Contrôle basé sur l'heure et la météo géolocalisée depuis l’application Wiser Home. Idéal pour une solution simple et automatisée sans capteurs supplémentaires. Seuls la passerelle Wifi et les interrupteurs volets roulants connectés sont nécessaires.  

Niveau amélioré : Optimisation basée sur la température intérieure et météo géolocalisée. En plus de la passerelle et des interrupteurs volets roulants connectés Wiser,  la température intérieure est prise en compte par le détecteur de température et d'humidité (et / ou par tout autre thermostat Wiser existant). 

Niveau avancé : Optimisation basée sur des données fournies uniquement par les capteurs installés dans le logement. En plus de la passerelle et des interrupteurs volets roulants connectés Wiser, la température intérieure est prise en compte par le détecteur de température et d'humidité (et / ou par tout autre thermostat Wiser existant). Les données de luminosité et de température extérieure sont prises en compte par le capteur mouvement, de température et de luminosité.

3. Vos clients souhaitent optimiser les coûts liés à leur production d’eau chaude

Le ballon d'eau chaude est le premier poste de dépense en électricité dans le logement. Dans la plupart des cas, il est géré par un contacteur heures creuses/heures pleines mais cela ne permet en aucun cas de maîtriser la consommation énergétique. Via la solution Wiser, vous pouvez optimiser très simplement cette charge.

La solution : Connecter le ballon d'eau chaude de vos clients avec le micromodule Wiser sans intervenir dans le tableau électrique de vos clients.

Cette solution permettra à vos clients de :

  • Piloter et programmer la chauffe de son ballon d'eau chaude.
  • Programmer un fonctionnement minimal en cas d’absence prolongée (obligatoire pour éviter le développement de salmonelles)
  • Si vos clients sont équipés de panneaux photovoltaïques, vous pouvez leur proposer de stopper leur contrat heures creuses/heures pleines (qui est de moins en moins intéressant financièrement) et de laisser l'IA de Wiser optimiser automatiquement cette charge.

4. Vos clients souhaitent optimiser l'auto-consommation avec la solution Wiser

Dans un contexte d’inflation des prix de l’énergie, nombreux sont les propriétaires à se tourner vers la production photovoltaïque pour leur propre consommation. Problème : le pic de production coïncide très rarement avec les pics de consommation.

La solution : Wiser permet à vos clients de tirer le maximum de profit de leur production grâce à la nouvelle intelligence artificielle intégrée à l’application Wiser et son mode « optimiser ma facture ».

Avec cette option, vos clients :

  • Consomme d’abord l’énergie produite pour ses besoins, par exemple la recharge d’un véhicule électrique, le déclenchement du ballon d’eau chaude ou de la pompe piscine.
  • Décale les charges aux heures les plus avantageuses.
  • Mesure via l'app Wiser de manière précise la production, la consommation et visualise ses économies réalisées.

Zoom sur la borne de recharge Schneider Charge

Découvrez la nouvelle borne Schneider Charge, la solution de recharge pour les maisons individuelles qui remplace la gamme EVlink Home et Home Smart.

La différence ? Une seule référence paramétrable (7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé) est proposée ! Son installation est facilitée (en 15 min seulement) et elle peut se connecter à l'écosystème Wiser pour superviser la recharge du véhicule électrique à distance.

Elle a été conçue pour les rouleurs quotidiens (+ de 50km par jour) de véhicules électriques ou hybrides rechargeables souhaitant allier efficacité (charge rapide), optimisation de la consommation d’énergie, et design.

Son installation nécessite une qualification IRVE.

Banner-schneider-charge-1000x650px