En France, garantir une alimentation électrique fiable est devenu essentiel, que ce soit dans les foyers, les PME, les industries ou les datacenters. La qualité et la continuité de l’électricité conditionnent le bon fonctionnement des équipements électroniques et informatiques.
Cependant, les coupures, surtensions et fluctuations de tension peuvent survenir à tout moment, mettant en danger la sécurité des données, la continuité des opérations et la durée de vie des appareils.
Schneider Electric vous propose les onduleurs Easy UPS et Back-UPS, des solutions performantes conçues pour assurer la stabilité et la protection électrique adaptées à vos besoins.
La solution idéale pour garantir stabilité et protection électrique
Une installation simplifiée
Les onduleurs monophasés Easy UPS disposent d'un Système Plug & Play. La configuration est donc simplifiée grâce à une interface LCD intuitive en face avant. Les coûts d'installation sont également réduits grâce à l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Une maintenance facilitée pour l'utilisateur
La notification prédictive de défaillance permettant de remplacer des composants de façon proactive ainsi que l'autotest automatique de la batterie assurent une maintenance préventive et corrective des onduleurs. Les alarmes sonores alertent rapidement en cas de changement de conditions d'alimentation.
Des performances qui durent dans le temps
La gestion intelligente des batteries permet de maximiser leur performance, leur durée de vie et leur fiabilité par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de haute précision.
Les onduleurs Schneider Electric, adaptés à tous les environnements
Environnement résidentiel
- Easy-UPS BVS et Back-UPS Connect : Pour télétravailler en toute sérénité, assurez à vos clients une connexion internet fiable et sans interruption.
- Back-UPS BX : Pour que les proches de vos clients disposent des meilleurs soins à leur domicile, sans risque.
- Back-UPS BX : Pour passer l’hiver au chaud et maintenir le système de chauffage en fonctionnement.
- Easy UPS BVS et Back-UPS BX : Pour garantir la sécurité de la maison et assurer le bon fonctionnement du système d’alarme et des objets connectés.


Back-UPS Connect
Idéal pour alimenter des routeurs/modems compatibles, des systèmes VoIP et d'autres appareils domestiques intelligents.
- Technologie : DC/DC
- Puissance : 36 W
- Compatibilité flexible : livré avec 3 connecteurs de sortie CC différents.

Easy UPS BVS
Idéal pour protéger les applications résidentielles : Box internet, PC (télétravail), Objets connectés.
- Technologie : Line interactive
- Puissance : de 500 à 1000 VA
- Format : Multiprise

Back-UPS BX
Idéal pour protéger les applications résidentielles énergivores : Objets connectés, Maison intelligente, Santé.
- Technologie : Line interactive
- Puissance : de 750 à 2200 VA
- Format : Tour
Environnement tertiaire
- Easy UPS SMVS : Pour garantir la gestion continue des stocks et sécuriser les opérations logistiques en toute circonstance.
- Easy UPS SMVS : Pour rester connecté avec les clients et assurer la disponibilité des outils de communication à tout moment.
- Back UPS BX : Pour maintenir les caisses enregistreuses opérationnelles et poursuivre la facturation des clients sans interruption.
- Easy UPS SRV : Pour protéger l’ensemble des systèmes de sécurité et garantir la surveillance des locaux en permanence.

Environnement industriel
- Easy UPS BVS Rail DIN : Pour garantir la gestion continue des stocks et sécuriser les opérations logistiques en toute circonstance.
- Easy UPS SRV : Contrôlez l'accès aux zones sensibles : la sécurité des équipements et des données est assurée.
- Easy UPS 3S : Maîtrisez chaque étape des process : de la production à la préparation des commandes, la chaîne est sécurisée.
- Easy UPS SRV : Assurez la communication continue des capteurs intelligents et des passerelles IoT : les données sont toujours disponibles pour un pilotage précis de la production.

Nouveau catalogue disponible
Notre catalogue Onduleurs 2025/2026 est disponible !
Il vous permet de choisir facilement les solutions adaptées aux besoins de vos clients grâce aux guides de choix, à la mise en avant des caractéristiques techniques et des champs d'application de chacun de nos produits.