10000 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 6...6 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 500...500 mA
longueur: 38 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
puissance de lampe acceptée: 1...1 W
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 3 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
appareillage fourni: Non
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 111 mm
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 65 W
puissance de lampe acceptée: 65...65 W
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 791 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7654 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 95 mm
largeur: 32 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4392 lm