10000 produits
hauteur/profondeur d'encastrement: 86 mm
application: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
mode de pose: montage en saillie (plafond)
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 902 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2902 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
type de commutation: non permanent
système de contrôle: auto-test automatique
source lumineuse: LED
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1712 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
tension de sortie: 45...45 V
puissance de sortie: 27...27 W
courant de sortie: 600...600 mA
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2221 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: aluminium