480 produits
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 1050...1050 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.94...0.94 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 18.2...18.2 W
Culot: G13
flux lumineux: 3100...3100 lm
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.36...0.36 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: T 6,8G
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: T 5,5
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 6...6 W
durée de vie nominale moyenne: 20000 h
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 3 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV7-8
température de couleur: 4000 K
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-grooved
température de couleur: 3000 K
puissance de la lampe hélice 1: 6 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA9s
température de couleur: 4000 K
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
indice de rendu des couleurs CRI: 20-39
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0.25 lm
puissance de la lampe: 0.71...0.71 W
Culot: E10
température de couleur: 3000 K
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: SV8,5-8
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: W2x4,6d
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 265...265 lm