5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 0.25...1.5 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur totale: 200 mm
finition de la poignée: 2 composant
isolé: Oui
diamètre interne avant rétreint: 38.1 mm
diamètre interne après rétreint: 19 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
longueur totale: 500 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 27 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 4
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre