5354 produits
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
couleur: gris
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX5
ANSI: autre
longueur totale: 523 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 65 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 70...70 mm²
- Copie
- Copie
longueur totale: 243 mm
modèle: poignée
dimension du profil: 8 mm
application: raccordements de câbles non isolés
plage AWG: 350...500
section transversale: 185...240 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.2...0.5 mm²
application: autre
forme de compression: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: autre
type: rétrécissable à froid
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
modèle: droit
taille: 0
longueur de lame: 60 mm
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 102 mm
forme de trou: rond
longueur: 21.5 mm
largeur: 21.5 mm
type de fixation: collage