3M Electricite - Scotchlok 314 Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité en sachet - 80016N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 3.9...3.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 3
section nominale - 0.5...1.5 mm²
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0054007092308
Réf. Sonepar
00033000961
Réf. Fournisseur
80016N
Marque
3M Electricite
diamètre du conducteur:
3.9...3.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
3
section nominale:
0.5...1.5 mm²
modèle:
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion:
Oui
matériau isolant:
autre
couleur de l'isolant:
incolore
transparent:
Non
diamètre externe max.:
3.9...3.9 mm
température:
105...105 °C
commutation sans interruption:
Non
Les Atouts de l'article:
Système unique de contact en "U" fournissant une connexion électrique fiable Facile et rapide à utiliser - clipsez simplement le connecteur sans dénuder ou torder les fils Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE Conforme RoHS 2011/65/EU Résistant à l'humidité - Pour applications en extérieur ou environnement humide
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314.Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm².Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion.Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite