Bailey - Tube fluorescent Lumilux T5 G5 8W 450lm 840 BAES / BAEH / Eclairage secours - 50200231044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 450 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 288 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637132596
Réf. Fournisseur
50200231044
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
8 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
450 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
288 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
56.25 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


