Finder - Thermostat digital journalier gris, 110...230VAC, 1 contact inverseur 5A - 1TT182302000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823464930
Réf. Sonepar
00141346493
Réf. Fournisseur
1TT182302000
Marque
Finder
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
5 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.1...0.9 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...38 °C
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
0
hauteur:
50 mm
largeur:
51.4 mm
profondeur:
32.9 mm
classe de la température de contrôle:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Thermostat au design épuré pour montage en boîte d'encastrement. Fonction été/hiver, verrouillage par code PIN, niveau de luminosité de l’écran ajustable, 2 températures sélectionnables (jour/nuit). 1 contact RT 5A et alimentation 110...230 V AC.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


