🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

LIT by Cardi - LAMPE E27 CLAIRE NON DIMMABLE 7W 2700K 860lm IRC80 - 0019590106

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419738

Réf. Sonepar

07915841973

Réf. Fournisseur

0019590106

Marque

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...43 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE E27 CLAIRE DIMMABLE TRIAC 7W 2700K 860lm IRC80 DUREE DE VIE = 15000H 2ANS Class E

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED E27 DIMMABLE - E27 Filament claire à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Les Atouts de la gamme:

LAMPE LED E27 DIMMABLE - Filament claire LED.
Culot E27 diffuseur claire

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi