Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Philips - Maxos Unify Rail LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK - 964921

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2956 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169964921

Réf. Sonepar

05204000099

Réf. Fournisseur

964921

Marque

Philips

longueur:

2956 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

8

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

42 mm

classe de protection:

I

LL553T , Maxos unify rail 2956mm, ?IP20 , Protection des doigts

Les Atouts de la gamme:

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Rénovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips