Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - PPO-10/P OG - Bloc de jonction de dérivation - 1152030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PPO-10/P OG - Bloc de jonction de dérivation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • section de conducteur connectable - 0.5...10 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151150280

Réf. Sonepar

00126115028

Réf. Fournisseur

1152030

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

autre

section de conducteur connectable:

0.5...10 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

2

largeur:

10.15 mm

connectable:

Non

Borne de dérivation, tension nom.: 1000 V, intensité nom.: 32 A,Raccordement: Push-in, 1er étage, Section max. avec embout: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: Montage par enfichage, colo

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.