Schneider Electric - Odace - détecteur présence et mouvement - 3 fils avec neutre - blanc craie - S920526

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • angle de détection horizontal - 0...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213352

Réf. Sonepar

01887721335

Réf. Fournisseur

S920526

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

angle de détection horizontal:

0...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

LETTONIE

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

fonction d'alarme:

Non

largeur:

73.9 mm

hauteur:

73.9 mm

profondeur:

44 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Non

Odace - détecteur de présence et de mouvement - 3 fils avec neutre - toutes charges - bornes à vis - angle détection 160° et poussoir en face avant si besoin - blanc RAL 9003 mat

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le détecteur de présence et de mouvement Odace est précis, avec un angle de détection horizontal de 160°. Son option maître/détecteurs secondaires permet de couvrir une zone plus grande en connectant plusieurs détecteurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il est compatible avec toutes les charges et nécessite un câblage à 3 fils dont le neutre pour une installation stable et sécurisée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Détecteur de présence et de mouvement avec un angle de détection de 160° horizontal
  • Compatible avec toutes les charges, nécessite le neutre pour une installation stable
  • Facilité de contrôle avec bouton intégré pour passer du mode automatique au mode manuel
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric