Schneider Electric - Odace - détecteur présence et mouvement - 3 fils avec neutre - blanc craie - S920526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213352
Réf. Sonepar
01887721335
Réf. Fournisseur
S920526
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
0...160 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
LETTONIE
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
fonction d'alarme:
Non
largeur:
73.9 mm
hauteur:
73.9 mm
profondeur:
44 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric