Schneider Electric - Odace - détecteur présence et mouvement - 3 fils avec neutre - noir onyx - S940526

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • angle de détection horizontal - 0...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213369

Réf. Sonepar

01887721336

Réf. Fournisseur

S940526

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

angle de détection horizontal:

0...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

LETTONIE

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

fonction d'alarme:

Non

largeur:

73.9 mm

hauteur:

73.9 mm

profondeur:

44 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Non

Odace - détecteur de présence et de mouvement - 3 fils avec neutre - toutes charges - bornes à vis - angle détection 160° et poussoir en face avant si besoin - noir RAL 9005 mat

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric