nouveau

Schneider Electric - Wiser - Vanne thermostatique 2nd génération zigbee 3.0 anthracite - CCTFR6111

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui

  • fonction maître/esclave - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488165841

Réf. Sonepar

01887816584

Réf. Fournisseur

CCTFR6111

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Oui

affichage de la température et de la course:

Non

tension nominale:

3 V

alimentation électrique du bus:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Wiser - tête de vanne thermostatique connectée 2nd génération- commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - anthracite

Les Atouts de l'article:

Découvrez un confort intelligent grâce au thermostat de radiateur Wiser de Schneider Electric, doté de capteurs de température intégrés qui régulent avec précision le débit d'eau afin de maintenir sans effort la température ambiante idéale. Il permet de maintenir la température ambiante à la valeur définie. Le thermostat de radiateur Wiser conserve son style épuré et s'appuie sur des années de succès en tant que fabricant leader de vannes thermostatiques, avec une multitude de fonctionnalités supplémentaires. Il permet le zonage du contrôle de la température des radiateurs. Les utilisateurs peuvent configurer et programmer les réglages de température et d'horaires pour leurs systèmes de chauffage et de climatisation via l'interface de l'application Wiser Home. L'appareil est conçu pour être monté directement sur un robinet thermostatique de radiateur (TRV) existant, sans nécessiter de modifications ou d'outils supplémentaires. L'appareil peut fonctionner en mode autonome, sans avoir besoin d'être connecté à un hub central ou à un système de contrôle externe. L'appareil comprend une fonction de verrouillage qui empêche les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres ou d'effectuer des réglages, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et constant. Cet appareil utilise comme source d'alimentation 2 piles alcalines 1,5 V CEI LR6 (AA) ou 2 piles rechargeables 1,2 V CEI HR6 NiMh. La durée de vie moyenne des piles alcalines est de 2 ans. Le hub de Wiser est relié à Internet via une box Internet domestique, il peut également être contrôlé à partir d'Alexa et des assistants virtuels Google Home. La couleur de l'appareil est anthracite (RAL 7016). Il présente une finition mate (24 VDI). Il est conforme aux normes EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 300-328, à la directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE, à la directive sur les piles 2006/66/CE et à la directive RoHS 2011/65/UE. L'appareil est équipé d'un raccord fileté standard M30 x 1,5 mm, garantissant sa compatibilité avec la plupart des vannes thermostatiques de radiateur (TRV). Les dimensions du produit sont (L) 52 mm x (H) 79,5 mm x (P) 52 mm. Son poids est de 194 g. Il atteint les degrés de protection IP30. L'appareil supporte une plage de température de stockage comprise entre -20 °C et 65 °C et est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C. L'appareil est compatible avec les vannes thermostatiques de radiateur Danfoss et comprend un adaptateur Danfoss pour garantir une connexion sûre et fiable. Contrôle de la température ambiante/de la zone via un thermostat de radiateur connecté, faisant partie de l'écosystème Wiser de produits de gestion de l’énergie domestique pilotés par application. Dans une pièce équipée de plusieurs radiateurs, la température ambiante est régulée collectivement par le thermostat Wiser Room afin d'assurer un confort équilibré.



Quelques mots du fabricant :

  • S'adapte à la plupart des vannes de radiateur grâce aux adaptateurs fournis, aucune installation professionnelle requise
  • Fonctionne avec 2 piles AA (fournies), d'une longue durée de vie et faciles à remplacer.
  • Créez et gérez facilement plusieurs zones de chauffage pour un confort personnalisé dans chaque pièce.
  • Peut être alimenté par des piles rechargeables 1,2 V CEI HR6 NiMh.
  • La détection d'ouverture de fenêtre désactive le chauffage si une fenêtre est ouverte
  • Mode autonome

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric