nouveau

SG Lighting - Lineal 80 Kit suspension 1 x 2m - 320962

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983209627

Réf. Sonepar

04937320962

Réf. Fournisseur

320962

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit de câble avec support de plafond 1x2m pour la gamme Lineal 80

Les Atouts de l'article:

Ligne lumineuse en saillie modulable pour tous projets

Les Atouts de la gamme:

Solution ligne lumineuse en saillie

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting